Eriks

Gleitringdichtung PAO 100 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12425297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

990,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.158,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
100 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
105.63 mm
Außendurchmesser Rotor
124 mm
Kammerdurchmesser Stator
133.35 mm
Einbaulänge Rotor
85.73 mm
Einbaulänge Stator
19.9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
100 mm
d7
133.35 mm
d3
124 mm
l1
85.73 mm
I4
19.9 mm