Eriks

Gleitringdichtung PAO 098,4/S CAR/TC /N

  • ERIKS:12425259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.980,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.316,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
98.4 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
105.63 mm
Außendurchmesser Rotor
121 mm
Kammerdurchmesser Stator
130.2 mm
Einbaulänge Rotor
85.73 mm
Einbaulänge Stator
19.9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
98.4 mm
d7
130.2 mm
d3
121 mm
l1
85.73 mm
I4
19.9 mm