1.280,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.497,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PAO |
Wellendurchmesser | 98.4 mm |
Typ | PAO |
Einbaulänge montiert | 105.63 mm |
Außendurchmesser Rotor | 121 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 130.2 mm |
Einbaulänge Rotor | 85.73 mm |
Einbaulänge Stator | 19.9 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 98.4 mm |
d7 | 130.2 mm |
d3 | 121 mm |
l1 | 85.73 mm |
I4 | 19.9 mm |