Eriks

Gleitringdichtung PAO 095 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12424960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.879,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.198,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
102.45 mm
Außendurchmesser Rotor
119 mm
Kammerdurchmesser Stator
127 mm
Einbaulänge Rotor
82.55 mm
Einbaulänge Stator
19.9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
95 mm
d7
127 mm
d3
119 mm
l1
82.55 mm
I4
19.9 mm