Eriks

Gleitringdichtung PAO 090 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12424700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.087,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.271,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
90 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
99.28 mm
Außendurchmesser Rotor
112 mm
Kammerdurchmesser Stator
123.83 mm
Einbaulänge Rotor
79.38 mm
Einbaulänge Stator
19.9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
90 mm
d7
123.83 mm
d3
112 mm
l1
79.38 mm
I4
19.9 mm