Eriks

Gleitringdichtung PAO 088,9/S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.672,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.956,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
88.9 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
99.28 mm
Außendurchmesser Rotor
112 mm
Kammerdurchmesser Stator
120.65 mm
Einbaulänge Rotor
79.38 mm
Einbaulänge Stator
19.9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
88.9 mm
d7
120.65 mm
d3
112 mm
l1
79.38 mm
I4
19.9 mm