718,00 €/ Stückexkl. MwSt
840,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PAO |
Wellendurchmesser | 88.9 mm |
Typ | PAO |
Einbaulänge montiert | 99.28 mm |
Außendurchmesser Rotor | 112 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 120.65 mm |
Einbaulänge Rotor | 79.38 mm |
Einbaulänge Stator | 19.9 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 88.9 mm |
d7 | 120.65 mm |
d3 | 112 mm |
l1 | 79.38 mm |
I4 | 19.9 mm |