Eriks

Gleitringdichtung PAO 079,4/S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.043,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.220,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
79.4 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
99.28 mm
Außendurchmesser Rotor
104 mm
Kammerdurchmesser Stator
111.15 mm
Einbaulänge Rotor
79.38 mm
Einbaulänge Stator
19.9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
79.4 mm
d7
111.15 mm
d3
104 mm
l1
79.38 mm
I4
19.9 mm