Eriks

Gleitringdichtung PAO 076,2/S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12423922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

783,50 €/ Stückexkl. MwSt

916,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
76.2 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
88.93 mm
Außendurchmesser Rotor
102.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
101.6 mm
Einbaulänge Rotor
73.03 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
76.2 mm
d7
101.6 mm
d3
102.7 mm
l1
73.03 mm
I4
15.9 mm