510,00 €/ Stückexkl. MwSt
596,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PAO |
Wellendurchmesser | 76.2 mm |
Typ | PAO |
Einbaulänge montiert | 88.93 mm |
Außendurchmesser Rotor | 102.7 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 101.6 mm |
Einbaulänge Rotor | 73.03 mm |
Einbaulänge Stator | 15.9 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 76.2 mm |
d7 | 101.6 mm |
d3 | 102.7 mm |
l1 | 73.03 mm |
I4 | 15.9 mm |