Eriks

Gleitringdichtung PAO 075 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12423579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

499,50 €/ Stückexkl. MwSt

584,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
88.93 mm
Außendurchmesser Rotor
102.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
101.6 mm
Einbaulänge Rotor
73.03 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
75 mm
d7
101.6 mm
d3
102.7 mm
l1
73.03 mm
I4
15.9 mm