Eriks

Gleitringdichtung PAO 073 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12423526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.209,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.414,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
73 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
88.93 mm
Außendurchmesser Rotor
95.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
98.43 mm
Einbaulänge Rotor
73.03 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
73 mm
d7
98.43 mm
d3
95.2 mm
l1
73.03 mm
I4
15.9 mm