783,50 €/ Stückexkl. MwSt
916,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PAO |
Wellendurchmesser | 73 mm |
Typ | PAO |
Einbaulänge montiert | 88.93 mm |
Außendurchmesser Rotor | 95.2 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 98.43 mm |
Einbaulänge Rotor | 73.03 mm |
Einbaulänge Stator | 15.9 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 73 mm |
d7 | 98.43 mm |
d3 | 95.2 mm |
l1 | 73.03 mm |
I4 | 15.9 mm |