Eriks

Gleitringdichtung PAO 070 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12423197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

434,00 €/ Stückexkl. MwSt

507,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
70 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
85.75 mm
Außendurchmesser Rotor
90 mm
Kammerdurchmesser Stator
95.25 mm
Einbaulänge Rotor
69.85 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
70 mm
d7
95.25 mm
d3
90 mm
l1
69.85 mm
I4
15.9 mm