Eriks

Gleitringdichtung PAO 069,8/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12423126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

469,50 €/ Stückexkl. MwSt

549,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
69.8 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
85.75 mm
Außendurchmesser Rotor
92 mm
Kammerdurchmesser Stator
95.25 mm
Einbaulänge Rotor
69.85 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
69.8 mm
d7
95.25 mm
d3
92 mm
l1
69.85 mm
I4
15.9 mm