1.113,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.302,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PAO |
Wellendurchmesser | 66.6 mm |
Typ | PAO |
Einbaulänge montiert | 85.75 mm |
Außendurchmesser Rotor | 88.6 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 92.08 mm |
Einbaulänge Rotor | 69.85 mm |
Einbaulänge Stator | 15.9 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 66.6 mm |
d7 | 92.08 mm |
d3 | 88.6 mm |
l1 | 69.85 mm |
I4 | 15.9 mm |