Eriks

Gleitringdichtung PAO 066,6/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12422797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

407,00 €/ Stückexkl. MwSt

476,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
66.6 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
85.75 mm
Außendurchmesser Rotor
88.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
92.08 mm
Einbaulänge Rotor
69.85 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
66.6 mm
d7
92.08 mm
d3
88.6 mm
l1
69.85 mm
I4
15.9 mm