Eriks

Gleitringdichtung PAO 063 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12422249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.113,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.302,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
63 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
84.14 mm
Außendurchmesser Rotor
84.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
82.55 mm
Einbaulänge Rotor
70.64 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
63 mm
d7
82.55 mm
d3
84.6 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm