414,00 €/ Stückexkl. MwSt
484,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PAO |
Wellendurchmesser | 63 mm |
Typ | PAO |
Einbaulänge montiert | 84.14 mm |
Außendurchmesser Rotor | 84.6 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 82.55 mm |
Einbaulänge Rotor | 70.64 mm |
Einbaulänge Stator | 13.5 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 63 mm |
d7 | 82.55 mm |
d3 | 84.6 mm |
l1 | 70.64 mm |
I4 | 13.5 mm |