Eriks

Gleitringdichtung PAO 060 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.087,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.271,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
84.14 mm
Außendurchmesser Rotor
82.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
79.38 mm
Einbaulänge Rotor
70.64 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60 mm
d7
79.38 mm
d3
82.1 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm