Eriks

Gleitringdichtung PAO 060,3/S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12422185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

613,50 €/ Stückexkl. MwSt

717,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
60.3 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
84.14 mm
Außendurchmesser Rotor
82.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
79.38 mm
Einbaulänge Rotor
70.64 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60.3 mm
d7
79.38 mm
d3
82.1 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm