Eriks

Gleitringdichtung PAO 060,3/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12422188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

391,50 €/ Stückexkl. MwSt

458,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
60.3 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
84.14 mm
Außendurchmesser Rotor
82.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
79.38 mm
Einbaulänge Rotor
70.64 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60.3 mm
d7
79.38 mm
d3
82.1 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm