Eriks

Gleitringdichtung PAO 057,1/S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.075,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.257,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
57.1 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
84.14 mm
Außendurchmesser Rotor
78.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
76.2 mm
Einbaulänge Rotor
70.64 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
57.1 mm
d7
76.2 mm
d3
78.6 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm