Eriks

Gleitringdichtung PAO 057,1/S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12421478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

587,50 €/ Stückexkl. MwSt

687,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
57.1 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
84.14 mm
Außendurchmesser Rotor
78.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
76.2 mm
Einbaulänge Rotor
70.64 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
57.1 mm
d7
76.2 mm
d3
78.6 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm