Eriks

Gleitringdichtung PAO 055 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

587,50 €/ Stückexkl. MwSt

687,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
84.14 mm
Außendurchmesser Rotor
78.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
79.38 mm
Einbaulänge Rotor
70.64 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
55 mm
d7
79.38 mm
d3
78.6 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm