Eriks

Gleitringdichtung PAO 053 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12420772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

957,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.119,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
84.14 mm
Außendurchmesser Rotor
73.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
76.2 mm
Einbaulänge Rotor
70.64 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53 mm
d7
76.2 mm
d3
73.3 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm