Eriks

Gleitringdichtung PAO 053,9/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12421079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

288,50 €/ Stückexkl. MwSt

337,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
53.9 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
84.14 mm
Außendurchmesser Rotor
73.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
73.03 mm
Einbaulänge Rotor
70.64 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53.9 mm
d7
73.03 mm
d3
73.3 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm