Eriks

Gleitringdichtung PAO 050 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

439,50 €/ Stückexkl. MwSt

514,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
84.14 mm
Außendurchmesser Rotor
71 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.85 mm
Einbaulänge Rotor
70.64 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50 mm
d7
69.85 mm
d3
71 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm