Eriks

Gleitringdichtung PAO 050,8/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12420704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

150,50 €/ Stückexkl. MwSt

176,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
50.8 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
84.14 mm
Außendurchmesser Rotor
73.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.85 mm
Einbaulänge Rotor
70.64 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50.8 mm
d7
69.85 mm
d3
73.3 mm
l1
70.64 mm
I4
13.5 mm