Eriks

Gleitringdichtung PAO 048 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12420040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

178,00 €/ Stückexkl. MwSt

208,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
82.64 mm
Außendurchmesser Rotor
66.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
66.68 mm
Einbaulänge Rotor
70.64 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
48 mm
d7
66.68 mm
d3
66.7 mm
l1
70.64 mm
I4
12 mm