Eriks

Gleitringdichtung PAO 047,6/S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

356,50 €/ Stückexkl. MwSt

417,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
47.6 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
82.64 mm
Außendurchmesser Rotor
66.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
66.68 mm
Einbaulänge Rotor
70.64 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
47.6 mm
d7
66.68 mm
d3
66.7 mm
l1
70.64 mm
I4
12 mm