294,50 €/ Stückexkl. MwSt
344,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PAO |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Typ | PAO |
Einbaulänge montiert | 82.64 mm |
Außendurchmesser Rotor | 65.1 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 63.5 mm |
Einbaulänge Rotor | 70.64 mm |
Einbaulänge Stator | 12 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 45 mm |
d7 | 63.5 mm |
d3 | 65.1 mm |
l1 | 70.64 mm |
I4 | 12 mm |