Eriks

Gleitringdichtung PAO 044 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12419513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

118,50 €/ Stückexkl. MwSt

138,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
44 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
82.64 mm
Außendurchmesser Rotor
65.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
63.5 mm
Einbaulänge Rotor
70.64 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
44 mm
d7
63.5 mm
d3
65.1 mm
l1
70.64 mm
I4
12 mm