Eriks

Gleitringdichtung PAO 044,4/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12419571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

128,00 €/ Stückexkl. MwSt

149,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
44.4 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
82.64 mm
Außendurchmesser Rotor
65.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
63.5 mm
Einbaulänge Rotor
70.64 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
44.4 mm
d7
63.5 mm
d3
65.1 mm
l1
70.64 mm
I4
12 mm