Eriks

Gleitringdichtung PAO 042 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

284,50 €/ Stückexkl. MwSt

332,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
42 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
82.64 mm
Außendurchmesser Rotor
65.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
63.5 mm
Einbaulänge Rotor
70.64 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
42 mm
d7
63.5 mm
d3
65.1 mm
l1
70.64 mm
I4
12 mm