Eriks

Gleitringdichtung PAO 041,2/S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12419075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

553,50 €/ Stückexkl. MwSt

647,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
41.2 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
72.33 mm
Außendurchmesser Rotor
59.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
60.33 mm
Einbaulänge Rotor
60.33 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
41.2 mm
d7
60.33 mm
d3
59.2 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm