263,50 €/ Stückexkl. MwSt
308,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PAO |
Wellendurchmesser | 41.2 mm |
Typ | PAO |
Einbaulänge montiert | 72.33 mm |
Außendurchmesser Rotor | 59.2 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 60.33 mm |
Einbaulänge Rotor | 60.33 mm |
Einbaulänge Stator | 12 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 41.2 mm |
d7 | 60.33 mm |
d3 | 59.2 mm |
l1 | 60.33 mm |
I4 | 12 mm |