Eriks

Gleitringdichtung PAO 040 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12418676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

101,00 €/ Stückexkl. MwSt

118,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
40 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
72.33 mm
Außendurchmesser Rotor
59.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
60.33 mm
Einbaulänge Rotor
60.33 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
40 mm
d7
60.33 mm
d3
59.2 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm