Eriks

Gleitringdichtung PAO 038 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

235,50 €/ Stückexkl. MwSt

275,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
72.33 mm
Außendurchmesser Rotor
55.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
57.15 mm
Einbaulänge Rotor
60.33 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38 mm
d7
57.15 mm
d3
55.6 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm