490,00 €/ Stückexkl. MwSt
573,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PAO |
Wellendurchmesser | 38.1 mm |
Typ | PAO |
Einbaulänge montiert | 72.33 mm |
Außendurchmesser Rotor | 55.6 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 57.15 mm |
Einbaulänge Rotor | 60.33 mm |
Einbaulänge Stator | 12 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 38.1 mm |
d7 | 57.15 mm |
d3 | 55.6 mm |
l1 | 60.33 mm |
I4 | 12 mm |