Eriks

Gleitringdichtung PAO 038,1/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12418614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

90,00 €/ Stückexkl. MwSt

105,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
38.1 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
72.33 mm
Außendurchmesser Rotor
55.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
57.15 mm
Einbaulänge Rotor
60.33 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38.1 mm
d7
57.15 mm
d3
55.6 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm