Eriks

Gleitringdichtung PAO 035 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12417791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

63,70 €/ Stückexkl. MwSt

74,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
72.33 mm
Außendurchmesser Rotor
52 mm
Kammerdurchmesser Stator
53.98 mm
Einbaulänge Rotor
60.33 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
35 mm
d7
53.98 mm
d3
52 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm