Eriks

Gleitringdichtung PAO 034,9/S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

200,00 €/ Stückexkl. MwSt

234,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
34.9 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
72.33 mm
Außendurchmesser Rotor
52 mm
Kammerdurchmesser Stator
53.98 mm
Einbaulänge Rotor
60.33 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
34.9 mm
d7
53.98 mm
d3
52 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm