Eriks

Gleitringdichtung PAO 032 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12416934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

68,80 €/ Stückexkl. MwSt

80,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
72.33 mm
Außendurchmesser Rotor
47.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
50.8 mm
Einbaulänge Rotor
60.33 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
32 mm
d7
50.8 mm
d3
47.4 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm