Eriks

Gleitringdichtung PAO 031,7/S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

389,50 €/ Stückexkl. MwSt

455,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
31.7 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
72.33 mm
Außendurchmesser Rotor
47.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
50.8 mm
Einbaulänge Rotor
60.33 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
31.7 mm
d7
50.8 mm
d3
47.4 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm