Eriks

Gleitringdichtung PAO 031,7/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12416876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

82,30 €/ Stückexkl. MwSt

96,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
31.7 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
72.33 mm
Außendurchmesser Rotor
47.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
50.8 mm
Einbaulänge Rotor
60.33 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
31.7 mm
d7
50.8 mm
d3
47.4 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm