Eriks

Gleitringdichtung PAO 030 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12416457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

179,50 €/ Stückexkl. MwSt

210,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
72.33 mm
Außendurchmesser Rotor
47.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
50.8 mm
Einbaulänge Rotor
60.33 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
50.8 mm
d3
47.4 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm