Eriks

Gleitringdichtung PAO 029 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12416415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

58,60 €/ Stückexkl. MwSt

68,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
29 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
72.33 mm
Außendurchmesser Rotor
45.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
47.63 mm
Einbaulänge Rotor
60.33 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
29 mm
d7
47.63 mm
d3
45.6 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm