Eriks

Gleitringdichtung PAO 028,6/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12416361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

78,50 €/ Stückexkl. MwSt

91,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
28.6 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
72.33 mm
Außendurchmesser Rotor
46.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
47.63 mm
Einbaulänge Rotor
60.33 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28.6 mm
d7
47.63 mm
d3
46.6 mm
l1
60.33 mm
I4
12 mm