Eriks

Gleitringdichtung PAO 025 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12415445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,60 €/ Stückexkl. MwSt

56,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PAO
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
PAO
Einbaulänge montiert
53.96 mm
Außendurchmesser Rotor
39.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
40.5 mm
Einbaulänge Rotor
43.66 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25 mm
d7
40.5 mm
d3
39.2 mm
l1
43.66 mm
I4
10.3 mm